EXCEL - EXL550-260 Excel2Way(20Pair)ConnectionBoxUnload - 550-260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scatola di distribuzione
Tipo di montaggio - A parete
LSA - sì
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448179
Codice prodotto
EXL550-260
Cod. produttore
550-260
Produttore
EXL
Tipologia:
Scatola di distribuzione
Tipo di montaggio:
A parete
LSA:
sì
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Altezza:
143 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
54.5 mm
Numero di listelli di raccordo montabili:
2
The Excel 200 Series accepts standard 237A IDC Connection Strips. Full wire management features are built into the base and the cover provides ample knockouts for cable entry. - Available as 2-way/3-way - Available as loaded/unloaded - 20/30 Pair Capacity Using Standard Terminal Strips - Cable Tie Fixings - Suits all Terminal Strips - Supports Protector Strip 51A - Dimension -160(W) x 145(D) x 55(H)
AltroPDF