EXCEL - EXL544-968-BK Excel SR Plinth 600W x 800D - Black - 544-968-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
2000007447967
Codice prodotto
EXL544-968-BK
Cod. produttore
544-968-BK
Produttore
EXL
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Nero
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Available as an option to suit all sizes of Excel Environ Racks, the plinth increases the overall height by approximately 100mm and allows for easy cable access into the base. The plinth is manufactured with removable sides to further aid access for cabling and levelling purposes. - Cable entry via blank plates on all sides - Cable entry knockouts x 4 - Load Bearing - Takes both Levelling Feet and Castors - 25 years System Warranty