EXCEL - EXL544-006 Excel SR Earth Bonding Kit - 544-006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Tipo di montaggio - Avvitare
Confezione
1 PZ
EAN
2000007447820
Codice prodotto
EXL544-006
Cod. produttore
544-006
Produttore
EXL
Applicazione:
Altro
Tipo di montaggio:
Avvitare
Earth Bonding Kit for installation between the frame and doors. The kit allows for all doors and side panels to be connected. The cables are supplied in 2 pieces with male or female spade crimps for easy assembly and 6M ring terminal for installation. Assembled, the wire is approx 14". - 8 Assemblies - Yellow / Green colour - Lug crimp ends for easy attachment - Ideal for SR series - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.137 kg CO2e


