pagina iniziale

EXCEL - EXL542-986-GE Excel CR/ER Plinth 800W x 600D-Grey Whit - 542-986-GE

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007447790

Codice prodotto

EXL542-986-GE

Cod. produttore

542-986-GE

Produttore

EXL

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Adatto per sistemazione cavi:

Available as an option to suit all sizes of Excel Environ Racks, the plinth increases the overall height by approximately 100mm and allows for easy cable access into the base. The plinth is manufactured with removable sides to further aid access for cabling and levelling purposes. - Cable entry via blank plates on all sides - Cable entry knockouts x 4 - Load Bearing - Takes both Levelling Feet and Castors - 25 years System Warranty