EXCEL - EXL542-921-BK Excel 47U Vert Plastic Finger Manag BK 1 - 542-921-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Metallo
Larghezza - 97 mm
Numero di unità di altezza (UA) - 47
Montaggio su 19 pollici - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
2000007447714
Codice prodotto
EXL542-921-BK
Cod. produttore
542-921-BK
Produttore
EXL
Tipologia:
Altro
Materiale:
Metallo
Larghezza:
97 mm
Numero di unità di altezza (UA):
47
Montaggio su 19 pollici:
no
Vertical Cable and Patch Lead management units, sold in pairs and available in 42U and 47U heights. Maunfactured to fit the Environ range of ER and CR Racks. The steel back plate features large holes to allow the cables to pass into the rack. The management door is hinged and can be either left or right‐hand opening. - Steel Construction with plastic moulded fingers - Double-hinged front covers - Sold in Pairs - Fixings included
AltroPDF