pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-2988-GSNF-GW ExcelCR29U800W800D(NoSides)-GreyWhit - 542-2988-GSNF-GW

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 29

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 1490 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007445390

Codice prodotto

EXL542-2988-GSNF-GW

Cod. produttore

542-2988-GSNF-GW

Produttore

EXL

Numero di unità di altezza (UA):

29

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1490 mm
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
Vetro
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
9002

Environ CR800 Comms Racks are a versatile range of 800mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Bespoke configuration / no side panels - 19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - IP20 when fitted with base plate - Racks supplied assembled or flat packed - High density vertical cable management - Supplied with baying kit, levelling feet and heavy duty lockable castors as standard