pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-2986-GSBN-BK Excel CR 29U 8x6 Glass Steel B-Sides 0-V - 542-2986-GSBN-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 29

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 1490 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007445246

Codice prodotto

EXL542-2986-GSBN-BK

Cod. produttore

542-2986-GSBN-BK

Produttore

EXL

Numero di unità di altezza (UA):

29

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Nero

Altezza:

1490 mm
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
Vetro
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
9004

Environ CR800 Comms Racks are a versatile range of 800 mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors, depths and colours available - 19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - IP20 when fitted with base plate - Racks supplied assembled or flat packed - High density vertical cable management - Supplied with baying kit, levelling feet and heavy duty lockable castors as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 454.570 kg CO2e