EXCEL - EXL542-2966-WSBN-GW Excel ER 29U 6x6 Wave Steel B-Sides 0-VC - 542-2966-WSBN-GW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 29
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 600 mm
Colore - Altro
Altezza - 1490 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
2000007445048
Codice prodotto
EXL542-2966-WSBN-GW
Cod. produttore
542-2966-WSBN-GW
Produttore
EXL
Numero di unità di altezza (UA):
29
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
600 mm
Colore:
Altro
Altezza:
1490 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
600 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
600 kg
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
9002