pagina iniziale

EXCEL - EXL542-2066-NNNN-GW Excel CR 20U 6x6 No-Dr No-Dr 0-Sides 0-V - 542-2066-NNNN-GW

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 20

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 1090 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007444447

Codice prodotto

EXL542-2066-NNNN-GW

Cod. produttore

542-2066-NNNN-GW

Produttore

EXL

Numero di unità di altezza (UA):

20

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1090 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Profondità:

600 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

800 kg

Con pareti laterali:

no

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

0

Bloccaggio porta anteriore:

Senza

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

no

Con lamiera per tetto:

Bloccaggio porta posteriore:

Senza

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9004

Environ CR600 Comms Racks are a versatile range of 600 mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors available - Choice of depths available - Choice of colours available - 19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - Racks supplied assembled or flat packed - Supplied with baying kit, levellingfeet and heavy duty lockable castors as standard