EXCEL - EXL542-150-42-BK Excel Cable Tray 150 mm 42U Black PK2 - 542-150-42-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 1932 mm
Colore - Nero
Foro per montaggio nel pavimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007444195
Codice prodotto
EXL542-150-42-BK
Cod. produttore
542-150-42-BK
Produttore
EXL
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
1932 mm
Colore:
Nero
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Numero RAL:
9004
Environ Cable Tray is commonly used to support and manage cabling within a data rack, the ventilated tray has a stamp profile of various size and shape openings which allows for air flow circulation around the cabling and easy fitting of different size cable straps and cable bundles. Cables can be secured to the tray using either plastic or velcro cable straps, the profile design of the tray makes it easy to ensure that fixing can be achieved wherever needed. - Choice of size - Choice of colours - Compatible with Environ CR/ER/SR floor standing racks - Supplied in packs of 2 - Multiple cable tie fixing methods - Side wall return - 10mm