EXCEL - EXL542-092-BK Excel Fixed Shelf 920 mm Black - 542-092-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Materiale - Metallo
Larghezza - 487 mm
Altezza - 31.5 mm
Profondità - 920 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
2000007444096
Codice prodotto
EXL542-092-BK
Cod. produttore
542-092-BK
Produttore
EXL
Tipologia:
Fondo scomparto
Materiale:
Metallo
Larghezza:
487 mm
Altezza:
31.5 mm
Profondità:
920 mm
Max. capacità di carico:
80 kg
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Environ rack shelves can be used to support both active and non-active data equipment within the rack that is not 19""rack mountable. These shelves can be used to support equipment from any industry to create the desired solution. Installation is achieved by attaching to both the front and rear 19""profiles using M6 fixing hardware and are vented allowing for air circulation around the communication equipment. - Choice of depths - Available in black - Perforated design - 25 year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 27.385 kg CO2e
AltroPDF