pagina iniziale

EXCEL - EXL542-086-BK Excel CR/ER Base Plate for 800W x 600D B - 542-086-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo in lamiera

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 660 mm

  • Profondità - 300.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007444089

Codice prodotto

EXL542-086-BK

Cod. produttore

542-086-BK

Produttore

EXL

Tipologia:

Fondo in lamiera

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza:

660 mm

Profondità:

300.5 mm

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Environ cover plates are installed to increase the airflow and direction of airflow within the cabinets these also reduce the level of contamination of dust particles entering the cabinet. - For CR/ER ranges - Black - 25 Year system warranty