EXCEL - EXL541-752 EXCEL 2-POST OPEN RACK 75mm DEEP 52U - 541-752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 514 mm
Altezza - 2459 mm
Profondità - 395 mm
Numero di unità di altezza (UA) - 52
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443877
Codice prodotto
EXL541-752
Cod. produttore
541-752
Produttore
EXL
Larghezza:
514 mm
Altezza:
2459 mm
Profondità:
395 mm
Numero di unità di altezza (UA):
52
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9005
Max. capacità di carico:
1500 kg
Environ OR series of open racks are designed for the mounting of patch panels and networking equipment in secure environments or in locations where space does not allow for the use of a standard rack. Each frame is constructed from rigid aluminium and supported by heavy duty top and base cross members which enable static load bearing of up to 1500kg. - Choice of heights available - Flat packed DIN41494 compliant - Fixings and installation instructions included - 19"profiles marked with U height position - Pre-threaded conductive M6 tapped holes for quick and easy equipment installation


