pagina iniziale

EXCEL - EXL541-745 EXCEL 2-POST OPEN RACK 75mm DEEP 48U - 541-745

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 514 mm

  • Altezza - 2280 mm

  • Profondità - 395 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 48

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443860

Codice prodotto

EXL541-745

Cod. produttore

541-745

Produttore

EXL

Larghezza:

514 mm

Altezza:

2280 mm

Profondità:

395 mm

Numero di unità di altezza (UA):

48

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9005

Max. capacità di carico:

1500 kg

Environ OR series of open racks are designed for the mounting of patch panels and networking equipment in secure environments or in locations where space does not allow for the use of a standard rack. Each frame is constructed from rigid aluminium and supported by heavy duty top and base cross members which enable static load bearing of up to 1500kg. - Choice of heights available - Flat packed DIN41494 compliant - Fixings and installation instructions included - 19"profiles marked with U height position - Pre-threaded conductive M6 tapped holes for quick and easy equipment installation