pagina iniziale

EXCEL - EXL294-004 Excel Enbeam OM4 L/Tube 4C 50/125 B2ca - 294-004

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443129

Codice prodotto

EXL294-004

Cod. produttore

294-004

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

4

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

6 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Excel OM4 50/125 μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed with a single dry loose tube containing up to 24 colour coded 250 μm primary coated fibres. This tube is covered with an E-glass strength member. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, test and classification of the cable for traceability. - Duct grade rodent resistant - Cut to length service - Sequentially metre marked - 25 year system warranty - Euroclass: B2ca-s1a,d0,a1