EXCEL - EXL274-224 Excel Enbeam OM4 CST L/T 24C 50/125 LSOH - 274-224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 24
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo - 24
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443044
Codice prodotto
EXL274-224
Cod. produttore
274-224
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
24
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo:
24
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì