pagina iniziale

EXCEL - EXL208-552 Enbeam SC Singlemode 5 dB Attenuator - 208-552

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attenuazione del segnale - 5 dB

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Connettore collegamento 1 - SC

  • Temperatura ambiente - -40...75 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007442177

Codice prodotto

EXL208-552

Cod. produttore

208-552

Produttore

EXL

Attenuazione del segnale:

5 dB

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Connettore collegamento 1:

SC

Temperatura ambiente:

-40...75 °C

The Excel Enbeam Fixed value attenuators are used to match signal power to receiver dynamic range in optical networks. The Excel range of singlemode high performance devices are designed to give accurate attenuation over a wide range of wavelengths. The plug type configuration allows easy to use functionality 'straight out of the box'. This allows connection directly to the fibre patch cord, for insertion onto the adaptor. - Compact design - Easy to connect/ disconnect - Available in SC/APC, SC/UPC, LC/UPC and LC/APC - Available in fixed attenuation values of 1/2/5/10/15/20 dB - 25 Year system warranty