pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL208-507 Enbeam144FOSCwithMechanicalSeals(Box - 208-507

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL208-507 Enbeam144FOSCwithMechanicalSeals(Box

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete -

  • Installazione in canale -

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Con prese mobili - no

  • Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007442139

Codice prodotto

EXL208-507

Cod. produttore

208-507

Produttore

EXL

A parete:

Installazione in canale:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese mobili:

no

Adatto per tipo di fibra:

Multi mode/single mode

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza:

245 mm

Altezza:

380 mm

Profondità:

130 mm

The Enbeam Hinged 144 Fibre Splice Enclosure has been designed to allow up to 144 fibres to be spliced and housed within an IP68 rated durable enclosure, which is ideal for harsh environment applications. The enclosure is mechanically sealed via compression glands and 4 compression latches, to allow re-entry without compromising the integrity of the unit. The enclosures have the ability to be mounted in several ways using different mounting brackets (see additional mounting options); wall, pit, pole and aerial. The enclosure can also house PLC splitters for use in Passive Optical Networks. - IP68 rated to 1.5 meters - Holds up to 144 single fibres - Integrated pressure valve - Mechanically sealed (compression)