EXCEL - EXL208-505 Enbeam32WaySplitterMechanicalSeal(Dom - 208-505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Installazione in canale - sì
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - no
Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007442092
Codice prodotto
EXL208-505
Cod. produttore
208-505
Produttore
EXL
A parete:
sì
Installazione in canale:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
no
Adatto per tipo di fibra:
Multi mode/single mode
Grado di protezione (IP):
IP68
Larghezza:
260 mm
Altezza:
480 mm
Profondità:
260 mm
The Enbeam Fibre Dome Enclosure has been designed to allow up to 120 fibres to be spliced and housed within an IP68 rated durable enclosure ideal for harsh environment applications. The enclosure is mechanically sealed via compression glands allowing re-entry without compromising the integrity of the unit. The enclosures have the ability to be mounted in several ways using different mounting brackets (see additional mounting options); wall, pit, pole and aerial. The enclosure can also house PLC splitters for use in Passive Optical Networks. Each enclosure has an independent patching field for up to 32 SC Simplex adaptors allowing connections to be made directly from the enclosure. - IP68 rated to 1.5 meters - Holds up to 120 single fibres - Integrated pressure valve - Mechanically sealed (compression) - Accepts PLC splitter - Holds up to 36 SC simplex adaptors