pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL208-500 Enbeam48FOSCwithMechanicalSeals(Dome - 208-500

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete -

  • Installazione in canale -

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Con prese mobili - no

  • Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007442009

Codice prodotto

EXL208-500

Cod. produttore

208-500

Produttore

EXL

A parete:

Installazione in canale:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese mobili:

no

Adatto per tipo di fibra:

Multi mode/single mode

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza:

230 mm

Altezza:

450 mm

The Excel Enbeam Dome enclosure allows up to 144 fibres to be installed using compression glands to seal the unit, allowing quick and simple installation methods, without the need for specialist tools. Its IP68 rating allows the unit to be externally mounted on walls, pole or pit applications whilst retaining it performance capability. - Up to 144 Fibre - Hinged Splice Tray holds up to 24 heatshrink splice protectors - IP68 - UV Resistant - Termination and splice kit included - Cable entry/exit 4round 1 x uncut - Pole Mount Included - RoHS, Reach compliant