pagina iniziale

EXCEL - EXL208-183 Enbeam IP54 Lockable Splice Enclosure 24 - 208-183

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altezza - 257 mm

  • Larghezza - 192.5 mm

  • Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007441712

Codice prodotto

EXL208-183

Cod. produttore

208-183

Produttore

EXL

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

Altro

Altezza:

257 mm

Larghezza:

192.5 mm

Profondità:

60 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto ad uso esterno:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

The Excel Lockable IP54 Splice Enclosure can be used to terminate fibre to the internal patching field; 24 single fibres when using LC Quad adaptors and 12 when using SC Duplex adaptors. The enclosure also offers space to house a PLC splitter offering a flexible solution for any Passive Optical Network (PON). The robust ABS enclosure can be installed in most indoor and outdoor applications. - IP54 rated - Holds up to 24 single fibres - Mechanically sealed (compression) - Internal splice tray - Integrated fibre management - Suitable for PLC Splitters