pagina iniziale

EXCEL - EXL208-182 Enbeam IP54 Lockable Splice Enclosure 4 - 208-182

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 210 mm

  • Larghezza - 156 mm

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007441705

Codice prodotto

EXL208-182

Cod. produttore

208-182

Produttore

EXL

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

210 mm

Larghezza:

156 mm

Profondità:

48 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto ad uso esterno:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

The Excel lockable IP54 splice enclosure can be used to terminate fibre to the internal patching field; 2 to 4 single fibres when using LC duplex adaptors or 2 SC simplex adaptors. The enclosure also offers space to house a PLC splitter offering a flexible solution for any Passive Optical Network (PON). - IP54 rated - Holds up to 4 single fibres - Mechanically sealed (compression) - Internal splice tray - Integrated fibre management - Suitable for PLC Splitters