EXCEL - EXL208-181 Enbeam IP55 FO Access Terminal Box 24 OM - 208-181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 24
Con prese mobili - sì
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441699
Codice prodotto
EXL208-181
Cod. produttore
208-181
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
Altro
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
24
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Larghezza:
237 mm
Altezza:
317 mm
Profondità:
101 mm


