EXCEL - EXL208-170 Enbeam 48 Fibre Breakout Kit - 208-170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 48
Materiale - Metallo
Con cavo vuoto - sì
Con alette bloccacavo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441606
Codice prodotto
EXL208-170
Cod. produttore
208-170
Produttore
EXL
Numero di fibre:
48
Materiale:
Metallo
Con cavo vuoto:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
The Excel Enbeam 48 Fibre breakout kit allows the distribution of multi core cables via flexible conduit routes to multiple termination locations. The flexible conduit offers protection to sub units as well as tight buffed fibre. It comes with 8 metres of 7 mm diameter conduit for use with the fibres. - Suitable for Loose Tube and Tight Buffered Cables - Accommodates up to 4 Breakout Tubes - Fixing point for Central Strength Member - Complete kit includes Breakout Tubing - Robust steel Construction - Mounting holes on rear
AltroPDF