EXCEL - EXL208-028 Enbeam LGX 1U for 3 Module Panel Unloade - 208-028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per numero di inserti moduli - 3
Con numero di prese mobili/adattatori - 0
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441576
Codice prodotto
EXL208-028
Cod. produttore
208-028
Produttore
EXL
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
3
Con numero di prese mobili/adattatori:
0
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
120 mm


