pagina iniziale

EXCEL - EXL207-100-100 Encasa SM G.657.B3 12F SCA Corri Cbl-Ope - 207-100-100

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL207-100-100 Encasa SM G.657.B3 12F SCA Corri Cbl-Ope

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441194

Codice prodotto

EXL207-100-100

Cod. produttore

207-100-100

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Materiale del rivestimento:

Altro

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

2 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

The Excel Encasa 12 fibre corridor cable has been designed for multi dwelling applications, the cable is constructed with 12 colour coded 900 μm tight buffered fibres, covered with a flame retardant, low smoke zero halogen, outer sheath. The cable is designed is such a way that it allows mid span window cuts to be made to enable the installer to pull out a single fibre to feed the apartment or room being passed. This cable can be installed along corridors with or with out celling voids using adhesive if required. - Suitable for internal use - G.657.B3 - LSZH - Euro class Cca-s1b,d0,a1