pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL207-001-10 Excel Encasa Customer AP w/ 30 m G.657.B - 207-001-10

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 1

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441187

Codice prodotto

EXL207-001-10

Cod. produttore

207-001-10

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

1

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Codifica cromatica:

The Excel Encasa discreet cabling solution has been designed for installation into any household or multi dwelling application. The outlets unique spooling mechanism houses 30 m of 900 μm micro-fibre, this fibre can be discreetly deployed around the interior of the property and retracted to remove any slack fibre. With the use of the supplied adhesive the fibre is fixed to the wall above skirting or around the edge of the celling and once dry is almost invisible to the naked eye. Each kit is supplied with, adhesive, wall fixings and cavity wall tool to assist in passing fibre through walls. - Suitable for internal use only - 30 m of spooled fibre - Pre-terminated SCAPC - No splicing required - Factory assembled - G.657.B3 bend insensitive