EXCEL - EXL205-275 Excel Enbeam OM2 CST Loose Tube 4C 50/12 - 205-275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM2
Numero di fibre - 4
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007440753
Codice prodotto
EXL205-275
Cod. produttore
205-275
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM2
Numero di fibre:
4
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
4
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


