pagina iniziale

EXCEL - EXL204-204 Excel Enbeam OM4 CST Loose Tube 4C 50/12 - 204-204

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007440227

Codice prodotto

EXL204-204

Cod. produttore

204-204

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

4

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Blu

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8.4 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Enbeam OM4 Multimode CST Armoured Fibre Optic Cable Loose Tube 4 Core 50/125 LSOH Eca Blue, part of a huge range of OM4 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel corrugated steel tape (CST) OM4 50/125μm armoured loose tube optical fibre cableshave been designed specifically for applications requiring a high degree of mechanical protection. These compact, lightweight cables are extremely rugged, provide rodent resistance and are quick and easy to install. The cables are constructed around asilica gel filled tube(s) containing up to 24 colour coded 250μm buffered fibres, which is covered with E‐glass strength members. The CST cable has also been designed for direct burial, to ensure the correct installation a sand back fill must be used at all times. - Water Resistant & UV Resistant - Duct grade ‐ Rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Eca - 25 Year system warranty