EXCEL - EXL203-465-PL Excel Enbeam 24 Way MM OM3 FOP 8 SC DX 1 - 203-465-PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Classe della fibra - OM3
Numero prese gestite - 48
Esecuzione APC - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007440029
Codice prodotto
EXL203-465-PL
Cod. produttore
203-465-PL
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Classe della fibra:
OM3
Numero prese gestite:
48
Esecuzione APC:
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
8
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
216.3 mm


