EXCEL - EXL202-033 6-PORT LC QUAD 24C MM 2DOOR LOCKABLE BOX - 202-033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC-Quad
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 6
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439252
Codice prodotto
EXL202-033
Cod. produttore
202-033
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
LC-Quad
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
6
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Scarico di trazione del cavo separato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
362 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
90 mm


