EXCEL - EXL202-031 08 PORT SC DUPLEX MULTIMODE LOADED - 202-031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC-Duplex
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 8
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439245
Codice prodotto
EXL202-031
Cod. produttore
202-031
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
SC-Duplex
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
8
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
160 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
160 mm


