EXCEL - EXL202-026 12 PORT ST MULTIMODE LOADED WITH 12 ADAP - 202-026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - ST
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 12
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439207
Codice prodotto
EXL202-026
Cod. produttore
202-026
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
ST
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
12
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
110 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
110 mm


