pagina iniziale

EXCEL - EXL200-941 ENBEAM HYBRID PANEL 12 x SCA LOADED + 12 - 200-941

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Classe della fibra - OS2

  • Numero prese gestite - 12

  • Esecuzione APC -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007438453

Codice prodotto

EXL200-941

Cod. produttore

200-941

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode

Classe della fibra:

OS2

Numero prese gestite:

12

Esecuzione APC:

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti moduli:

12

Con numero di prese mobili/adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

Altro

Numero RAL:

9005

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

43.5 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

219.5 mm

The Excel Hybrid patch panel are sliding drawer tray style housings suitable for either direct termination or splicing of upto 12 fibres and 12 RJ45 Keystone jacks in 1U of rack space. Each panel is manufactured from high quality 1.2mm thick steel powder coat finish to provide a strong and durable unit. To the front of the patch panel the specified number of adaptors are loaded from left to right. Each panel utilises colour coded adaptors green for SM APC and the ability to install 12 RJ45 keystonejack to the requirments of each installation. Each panel has included within it a set of fixing brackets, and a cable management pack which includes cable entry glands, cable ties, and a 24 way splice bridge. - Accepts 12 fibre and 12 copper connections - Port identification numbers - Multiple cable entry to rear - Management and fixing kit included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 21.985 kg CO2e