EXCEL - EXL200-580-06 Excel Enbeam LC Quad Flangeless SM Adapt - 200-580-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Quad
Colore - Blu
Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Quad
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438033
Codice prodotto
EXL200-580-06
Cod. produttore
200-580-06
Produttore
EXL
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Quad
Colore:
Blu
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Quad
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione APC:
no


