pagina iniziale

EXCEL - EXL200-501 Excel Enbeam OS2 Patch Lead FC-FC DX LS0 - 200-501

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - FC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007437692

Codice prodotto

EXL200-501

Cod. produttore

200-501

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

FC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

FC

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Excel OS2 9/125 µm duplex patch leads are manufactured from the highest quality 900 µm buffer/jacket optical fibre, terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance levels of the assembly, transmit and receive 'legs' of each duplex cable are identified by means of ring type cable marker fixed to each end the assembly. A short distance from these identification rings heat shrink is applied to maintain an easy to manage bonded two fibre cable, finally a label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable for quality and traceability purposes. - 100% optically tested - Test certificate included - Low loss connectors - Zirconia ceramic UPC ferrules - Polarity changeable (duplex connectors) - Bend insensitive construction - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.264 kg CO2e