EXCEL - EXL200-468 Excel Enbeam 48 Way Angled MM F/Panel 24 - 200-468
.jpg?857584758B6F619082758472866D6893AF72B3798A968775A9A4959399967D81AF8B9D87A47C8F8491939991B1646268AF9197A4968C8093847DB38B9B798F5C81767D73BCA797&ts=1780722409792)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese gestite - 48
Esecuzione APC - no
Colore - Nero
Adatto per numero di inserti moduli - 24
Con numero di prese mobili/adattatori - 24
Confezione
1 PZ
EAN
2000007437425
Codice prodotto
EXL200-468
Cod. produttore
200-468
Produttore
EXL
Numero prese gestite:
48
Esecuzione APC:
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
232.5 mm