EXCEL - EXL200-448 ExcelEnbeamFTTxOutletupto8Fibres(Un - 200-448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 4
Con prese mobili - no
Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007437265
Codice prodotto
EXL200-448
Cod. produttore
200-448
Produttore
EXL
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
4
Con prese mobili:
no
Adatto per tipo di fibra:
Multi mode/single mode
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80.6 mm
Profondità:
29.5 mm
The Excel Enbeam FTTx Surface Mount Box has been designed for applications such as Fibre to the Home or Fibre to the Desk. This Wall outlet can also be fitted with a DIN rail mounting plate for installations requiring DIN mounting capability. - Hinged splice tray holds up to 8 heatshrink splice protectors - Multiple cable entry points - Fixing hardware included - For use with flangeless adaptors - Accepts LC duplex or SC simplex adaptors - 4x 40 mm splice protectors supplied as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.505 kg CO2e
AltroPDF