pagina iniziale

EXCEL - EXL200-406 ExcelEnbeam24WayMMFOP8SCDX(16F)Be - 200-406

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM2

  • Numero prese gestite - 48

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436985

Codice prodotto

EXL200-406

Cod. produttore

200-406

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM2

Numero prese gestite:

48

Esecuzione APC:

no

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti moduli:

24

Con numero di prese mobili/adattatori:

8

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Numero RAL:

9005

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

43.5 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

219.5 mm

The Excel range of SC patch panels are sliding drawer "tray style"housings suitable for either direct termination or splicing of up to 48 fibres in 1U of rack space. Each panel is manufactured from high quality 2 mm thick steel powder coat finish to provide a strong and durable unit. To the front of the patch panel the specified number of duplex adaptors are loaded from left to right. Each panel utilises colour coded adaptors, beige, aqua and violet for multimode, blue for singlemode and green for SMAPC. Each duplex adaptor accommodates two terminated fibres. Each panel has included within it a set of fixing brackets, and a cable management pack which includes cable entry glands, cable ties, and a 24 way splice bridge. Note that SC panels canbe assembled to order using a combination of adaptors, pigtails and splice cassettes - call to enquire. - Loaded with flangeless adaptors - Multiple cable entry to rear - Up to 48 fibres - 1U rack space design - Recessed adaptors - 25 year systemwarranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 20.280 kg CO2e