EXCEL - EXL200-379 Excel Enbeam 24 Way MM Fibre Optic Panel - 200-379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125 e 62.5/125
Classe della fibra - OM4
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007436800
Codice prodotto
EXL200-379
Cod. produttore
200-379
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125 e 62.5/125
Classe della fibra:
OM4
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
ST
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
ST
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.5 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
219.5 mm


