pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-352-AQ Excel Enbeam Optical Fibre Conn LC MM DX - 200-352-AQ

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC

  • Classe della fibra - OM3

  • Tipo di collegamento - Incollare

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436619

Codice prodotto

EXL200-352-AQ

Cod. produttore

200-352-AQ

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

LC

Classe della fibra:

OM3

Tipo di collegamento:

Incollare

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Esecuzione APC:

no

Colore:

Turchese

Enbeam LC small-form-factor single piece connectors are designed for quick and easy termination either on-site or in the factory. Suitable for use with both loose tube and tight buffered cable, can be used with epoxy or the cold cure termination systems. The LC range covers Multimode and Singlemode options in both simplex and duplex options, which include all colours - Beige, Aqua, Violet and Blue options for all Multimode and Singlemode fibre types. All connectors have precision Zirconia 1.25mm ceramic ferrules which are pre-radiused for rapid polishing/finishing. - High Density, Small Form Factor - Singlemode & Multimode variants - High precision Ceramic Ferrules - Pre-radiused ferrules - Colour-Coded shrouds - 900 micron and ruggedised boots & crimp included