EXCEL - EXL200-058 Excel Enbeam OM3 P/L LC-SC 50/125 DX LS0 - 200-058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 10 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Turchese
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435407
Codice prodotto
EXL200-058
Cod. produttore
200-058
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
10 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Turchese
Categoria:
OM3
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


