pagina iniziale

EXCEL - EXL190-078 Excel Cat6 Cable U/UTP LSOH B2ca 305 m B - 190-078

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL190-078 Excel Cat6 Cable U/UTP LSOH B2ca 305 m B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000007434936

Codice prodotto

EXL190-078

Cod. produttore

190-078

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Isolamento filo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Valore NPV:

65 %

Tipo di cavo:

U/UTP

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel solid Cat6 ethernet cable U/UTP 23 AWG LSOH CPR B2ca manufactured and tested to the TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 and ISO/ IEC 11801 Cat 6 specifications, 305 m or 500 m. Each cable consists of 8 colour coded solid copper conductors twisted togetherto form four pairs. These are then formed around a central X-shaped polyethylene centre with the whole cable produced in a LSOH sheath. - Cat6 23 AWG copper cable - U/UTP no overall screening - No conductor screening - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: B2ca - Smoke development class according to EN 13501-6:s1a