pagina iniziale

EXCEL - EXL180-205 BRAIDED SLEEVING - EXPANDABLE 10MM-20MM - 180-205

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...20 mm

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Senza alogeni -

  • Protezione antincendio secondo UL 94 - V2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007434813

Codice prodotto

EXL180-205

Cod. produttore

180-205

Produttore

EXL

Diametro del fascio:

10...20 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Senza alogeni:

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Temperatura di impiego:

-50...130 °C

Excel sleeving is designed in such a way as to allow the diameter to expand either by compressing the sleeving or by the insertion of cable and/or components. It is perfect for looming a number of different data cables together. Supplied in an easy pull style box, plastic packaging free. Flame Resistance: Self Extinguishing (V2 UL94) - VL UL94 - EN 45545 - NF F16-101 / F16-102 - Halogen free