EXCEL - EXL101-143 Excel Cat6A P/Lead F/FTP LSOH Blade 1.5 - 101-143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - F/FTP
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
2000007433106
Codice prodotto
EXL101-143
Cod. produttore
101-143
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
F/FTP
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Giallo
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Giallo
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
26


