EXCEL - EXL100-990 Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 500 m R - 100-990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 6A
Colore del rivestimento - Turchese
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432772
Codice prodotto
EXL100-990
Cod. produttore
100-990
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Turchese
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Dimensioni AWG:
23
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C
Valore NPV:
75 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


