pagina iniziale

EXCEL - EXL100-914 Excel Cat6A Cable S/FTP LSOH Dca 500 m R - 100-914

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432642

Codice prodotto

EXL100-914

Cod. produttore

100-914

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a2

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Valore NPV:

74 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel screened Cat6A cable S/FTP LSOH with individual foil wrapped pairs and overall foil wrap and braided screening supplied on 500 m teel. Excel Cat6A fully screened (S/FTP) cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of four pairs which are individually wrapped with a high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. These are then wrapped in another, overall foil and an overall braid screening. These cables are also suitable for PoE, PoE+ and PoE++ applications including type 3 and type 4, which enables delivery of 90 W over the four pairs. - Cat6A solid copper cable - S/FTP overall screening and foil screen per pair - Supports PoE++ Type 4 (90 W) - Outer sheath colour: White - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 214.890 kg CO2e