EXCEL - EXL100-910-ECA-1000 Excel Cat7A S/FTP Eca LSOH 1000 m Reel Y - 100-910-ECA-1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 7A
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432604
Codice prodotto
EXL100-910-ECA-1000
Cod. produttore
100-910-ECA-1000
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
7A
Colore del rivestimento:
Giallo
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.58 mm
Dimensioni AWG:
23
Schermatura tramite elemento ritorto:
Intrecciato
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Valore NPV:
76 %
Tipo di cavo:
S/FTP
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


