pagina iniziale

EXCEL - EXL100-802-06 Excel Cat8 Field Termination RJ45 Plug P - 100-802-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 8

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato -

  • Adatto per cavo circolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432529

Codice prodotto

EXL100-802-06

Cod. produttore

100-802-06

Produttore

EXL

Categoria:

8

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Connettore

Schermato:

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

no

Colore:

Argento

The Excel Category 8 screened field termination RJ45 plug offers easy, toolless termination and complies fully with ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2, Category 8 standards. It offers a fully shielded die-cast zinc alloy, nickel plated body and gold plated phosphor bronze contact pins. Suitable for cable diameters between 5.6 mm and 8.5 mm, strain relief is provided by the compression nut on the back of the connector. IDC termination accepts wire gauges from 22AWG to 26AWG. - Fully screened Category 8 - Die-cast zinc alloy construction - Tooless easy termination - Supports 25-40 Gigabit Ethernet - RoHS, Reach/SVHC compliant