pagina iniziale

EXCEL - EXL100-681 Excel 4 Way 10 PDU 4x UK Socket UK Plug - 100-681

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL100-681 Excel 4 Way 10 PDU 4x UK Socket UK Plug

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Esecuzione del collegamento elettrico - British Standard

  • Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432079

Codice prodotto

EXL100-681

Cod. produttore

100-681

Produttore

EXL

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Esecuzione del collegamento elettrico:

British Standard

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

4

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

no

Con materiale di fissaggio:

The Excel range of Power Distribution Units (PDUs) for use within the Excel Residential SoHo cabinet, are designed for installation and use within 10"mounting profiles in networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which 4 sockets are loaded. In this range, each socket is UK style, manufactured in accordance with the BS1363 standard. The 3-meter input lead is terminated with a 13 Amp rated 3-pin BS1363 plug top. - 10"rack mounting - 1U rackspace - 4 x UK (BS1363) Sockets - 3 meter input lead terminated with 3 pin 13AMP fused BS1363 plug - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.952 kg CO2e